ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF

ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10ポート接続口径【シリンダ】(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23966663MK2TG32TF-10L(-) 標準(めねじ)(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
26,070
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966679MK2TG32TF-10LN(N) アーム付(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
29,480
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966688MK2TG32TF-10R(-) 標準(めねじ)(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
26,070
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966697MK2TG32TF-10RN(N) アーム付(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
29,480
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする