ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN

ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(N) アーム付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23966706MK2TG32TN-10LN-M9BZ-X1859(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)10
37,790
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23966715MK2TG32TN-20RN(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)20
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23966724MK2TG32TN-20RN-M9BV(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)20
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする