ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10L4X
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ10
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/ 
2022-06-17