SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1D100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23987986
CL1D100-200F
CADデータダウンロード
200
(-) 両側クッション付
¥
73,430
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23987995
CL1D100-200F-J
CADデータダウンロード
200
(-) 両側クッション付
¥
79,040
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23988004
CL1D100-400F-H
CADデータダウンロード
400
(H) へッド側クッション付
¥
80,910
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください