SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1F63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23988738
CL1F63-420F
CADデータダウンロード
420
(F) 前進方向ロック
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23988747
CL1F63-650B
CADデータダウンロード
650
(B) 後退方向ロック
¥
61,990
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23988756
CL1F63-675F
CADデータダウンロード
675
(F) 前進方向ロック
¥
61,990
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください