SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1G125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23988853
CL1G125-300F
CADデータダウンロード
300
(F) 前進方向ロック
¥
146,190
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23988869
CL1G125-750B
CADデータダウンロード
750
(B) 後退方向ロック
¥
166,540
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください