SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1T80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23989867
CL1T80-125F
CADデータダウンロード
125
(-) 両側クッション付
(F) 前進方向ロック
¥
60,280
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23989876
CL1T80-170F
CADデータダウンロード
170
(-) 両側クッション付
(F) 前進方向ロック
¥
61,710
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23989885
CL1T80-500B-H
CADデータダウンロード
500
(H) へッド側クッション付
(B) 後退方向ロック
¥
70,290
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください