SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2A32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ポートの向き
(-) ポート:上
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23990016
CLK2A32-75-B
CADデータダウンロード
¥
25,580
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください