ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2B63TN

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2B63TN SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様(-) 金具なし ストローク(mm)50 ポートの向き(-) ポート:上 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(TN) NPT1/4 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23990129 CLK2B63TN-50Y-B
CADデータダウンロード
37,790
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする