ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA32

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23990156CLK2GA32-100Y-B-M9BZ-C100
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990165CLK2GA32-100Y-B-XC87100
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990174CLK2GA32-125Y-B-M9BW125
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990183CLK2GA32-125Y-B-M9BW-C125
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990199CLK2GA32-127-B127
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990208CLK2GA32-50Y-B-A93L50
31,960
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990217CLK2GA32-50Y-F-M9BW50
34,930
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990226CLK2GA32-75Y-B-M9BW75
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990235CLK2GA32-75Y-B-M9BW-C75
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990244CLK2GA32-75Y-B-M9BZ-C75
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990253CLK2GA32-75Y-F-M9BWSDPC-C75
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990269CLK2GA32-75Y-F-XC8775
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23990278CLK2GA32-75Y-F4-M9BWSDPC-C75
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする