曜日別特売

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23991093CLK2GA40-75-B-P3DWASE(-) ポート:上(-) Rc
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23991109CLK2GA40-75-B-XC87(-) ポート:上(-) Rc1/4
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23991118CLK2GA40-75-B2-P4DWSES(2) ポート 左(-) Rc
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする