ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YL

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YL SMC

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 作動方式複動 仕様(-) 金具なし タイプ(G) 標準磁石内蔵形 リード線(m)(SC) 0.3 ポートの向き(-) ポート:上 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ取付方法(-) 上 オートスイッチ種類D-P4DW + スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23992633 CLK2GA50-50YL-B-P4DWSC
CADデータダウンロード
50,660
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする