SMC
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YL
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
仕様
(-) 金具なし
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ポートの向き
(-) ポート:上/バイパス配管:左
ロック
(F) 前進方向ロック
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23993559
CLK2GA63-100YL-F
CADデータダウンロード
(-) Rc1/4
¥
41,420
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23993568
CLK2GA63-100YL-F-P4DWSES
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
50,770
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください