ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
ロック
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000446CLK2PA63TN-100Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック100
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000455CLK2PA63TN-100Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック100
68,200
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000464CLK2PA63TN-125Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック125
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000473CLK2PA63TN-125Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック125
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000489CLK2PA63TN-150Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック150
68,260
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000498CLK2PA63TN-150Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック150
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000507CLK2PA63TN-50Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック50
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000516CLK2PA63TN-50Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック50
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000525CLK2PA63TN-75Y-B-P79WSE(-) ポート:上(B) 後退方向ロック75
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000534CLK2PA63TN-75Y-F-P79WSE(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック75
67,650
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする