ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートの向き
ロック
オートスイッチ取付方法
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000945CLK2PC63-100YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) 上100
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000954CLK2PC63-125YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) 上125
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000963CLK2PC63-125YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上125
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000979CLK2PC63-125YA-FR-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(R) 右125
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000988CLK2PC63-150YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) 上150
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24000997CLK2PC63-150YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上150
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24001006CLK2PC63-50YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) 上50
51,590
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24001015CLK2PC63-50YA-F-P(-) ポート:上/バイパス配管:左(F) 前進方向ロック(-) 上50
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24001024CLK2PC63-75YA-B-P(-) ポート:上(B) 後退方向ロック(-) 上75
52,140
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする