SMC
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKPシリーズ CLKPA32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
オートスイッチ種類
(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24003176
CLKPA32-100YS-B-P-X2095
CADデータダウンロード
100
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24003185
CLKPA32-75YS-B-P-X2095
CADデータダウンロード
75
¥
32,890
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください