SMC
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKPシリーズ CLKPA40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
ロック
(F) 前進方向ロック
オートスイッチ種類
P79WSE+オートスイッチ取付レール付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24003194
CLKPA40-100Y-F-P79WSE-X2095
CADデータダウンロード
¥
51,480
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください