ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD180

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSD180 - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24004305CDLSD180-300-A93300
332,860
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004314CDLSD180-330-A93330
338,530
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004323CDLSD180-330-A933330
346,780
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004339CDLSD180-400R-M9BW400
346,940
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004348CDLSD180-700700
365,420
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004357CDLSD180-825-M9BWL825
404,250
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24004366CDLSD180-925-M9BWL925
415,580
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする