ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG180 - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24006633CDLSG180-100100
297,440
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006649CDLSG180-250-D-XC3BAA250
322,960
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006658CDLSG180-250-D-XC3BCB250
315,320
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24006667CDLSG180-470-A54-DA93470
361,080
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006676CDLSG180-50-M9B-DM9B50
315,210
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24006685CDLSG180-50-M9BL-D50
313,940
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24006694CDLSG180-700-A59WL-DM9BL700
386,600
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする