ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB180

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSB180 - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24008478CLSB180-200J200
313,450
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008487CLSB180-517517
350,350
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008496CLSB180-525525
350,350
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008505CLSB180-530530
350,350
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24008514CLSB180-555555
350,350
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする