SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2D100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24025926
CNA2D100TF-100K-D
CADデータダウンロード
100
¥
94,110
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025935
CNA2D100TF-400-D
CADデータダウンロード
400
¥
99,550
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください