SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2T80TN
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24028078
CNA2T80TN-150-D-XC35
CADデータダウンロード
150
¥
72,660
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028087
CNA2T80TN-350-D-XC35
CADデータダウンロード
350
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24028096
CNA2T80TN-500-D-XC35
CADデータダウンロード
500
¥
82,670
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください