曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDA25

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDA25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24029268CDNGDA25-150-D-A90L(L) 3A90
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029277CDNGDA25-430-D-C73C(-) 0.5C73C
45,930
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029286CDNGDA25-430-D-C73CZ(Z) 5C73C
47,250
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする