ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFA20

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFA20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24029733CDNGFA20-150-D-M9BWL150
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029749CDNGFA20-150J-D150
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029758CDNGFA20-150J-D-F9G150
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029767CDNGFA20-150K-D-M9BL150
49,530
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029776CDNGFA20-200-D-C73CL200
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029785CDNGFA20-50-D50
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029794CDNGFA20-500-D-M9BAL-C500
48,680
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする