SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24036259
CLQA100TF-100DM-B
CADデータダウンロード
¥
64,130
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください