SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24036566
CLQB100TN-20D-B
CADデータダウンロード
¥
55,550
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください