SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQD25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24037169
CLQD25-20DCM-B
CADデータダウンロード
¥
21,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください