SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQD80TN
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24037266
CLQD80TN-100DM-F
CADデータダウンロード
100
(M) ロッド先端おねじ
(F) 前進方向ロック
¥
50,330
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037275
CLQD80TN-75D-B
CADデータダウンロード
75
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(B) 後退方向ロック
¥
47,630
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください