ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQF100TF

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQF100TF - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24037293CLQF100TF-100DM-B
69,910
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする