SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24037537
CLQL25-20D-F
CADデータダウンロード
20
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037546
CLQL25-25DCM-F
CADデータダウンロード
25
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください