SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQB32TF
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(-) なし(非常停止)
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24038237
RDLQB32TF-60M-F
CADデータダウンロード
60
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24038246
RDLQB32TF-75M-F
CADデータダウンロード
75
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください