SMC
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQF32TF
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
バイパス配管
(-) なし(非常停止)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24038614
RDLQF32TF-50-B
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
¥
24,970
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24038623
RDLQF32TF-50-F
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
¥
24,970
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください