ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBD100

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBD100 SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24053829 MNBD100-1000-D
CADデータダウンロード
1000
122,050
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24053838 MNBD100-175-D-XC35
CADデータダウンロード
175
94,330
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053847 MNBD100-200-D-XC35
CADデータダウンロード
200
95,260
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053856 MNBD100-500-D-XC35
CADデータダウンロード
500
106,480
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053865 MNBD100-840-D
CADデータダウンロード
840
118,310
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24053874 MNBD100-89-D
CADデータダウンロード
89
88,390
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする