曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA80

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24069247CDLQA80-10DM-F-M9BVL10
49,780
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069256CDLQA80-100D-B-XC35100
50,160
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069265CDLQA80-100DC-B-A90100
51,920
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069274CDLQA80-100DC-F-J79WSDPC100
62,590
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069283CDLQA80-100DC-F-M9BWSBPC100
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069299CDLQA80-100DCM-B-A90100
52,970
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069308CDLQA80-100DCM-B-A93100
54,290
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069317CDLQA80-100DCM-B-A93L100
54,950
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069326CDLQA80-100DCM-B-P5DWSC100
67,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069335CDLQA80-100DCM-F-J79WSDPC100
63,640
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069344CDLQA80-100DCM-F-M9BL100
57,150
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069353CDLQA80-15DM-B-M9BWV15
49,780
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069369CDLQA80-15DM-B-M9BWVSDPC15
54,180
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069378CDLQA80-25D-B-A79WL25
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069387CDLQA80-30D-B-M9PAVL330
56,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069396CDLQA80-30DC-B-M9BWSDPC30
55,770
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069405CDLQA80-30DCM-B-P3DWASC30
59,790
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069414CDLQA80-35DCM-B-P3DWASC35
60,120
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069423CDLQA80-40DCM-F-M9BWL40
53,740
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069439CDLQA80-50D-B-M9NL50
50,710
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069448CDLQA80-50D-B-P4DWL50
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069457CDLQA80-50DCM-B-P3DWASC-XC8750
65,010
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069466CDLQA80-50DCM-B-XC8750
51,480
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069475CDLQA80-50DCM-F-M9BWSDPC50
58,140
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069484CDLQA80-50DM-B-M9BWSDPC50
55,830
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069493CDLQA80-50DM-B-P3DWASC50
58,800
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069518CDLQA80-60DC-F-A9360
51,590
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069527CDLQA80-75DC-F-F9GZ75
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069536CDLQA80-75DC-F-M9BAV75
56,650
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069545CDLQA80-75DC-F-M9BZ75
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069554CDLQA80-75DCM-F-M9BWL75
56,050
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069563CDLQA80-75DM-B-A9375
50,330
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24069509CDLQA80-50DM-F-P3DWSC50
54,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする