ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50TF

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50TF SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24072704 CDLQB50TF-75DCM-B
CADデータダウンロード
28,110
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする