SMC
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24073937
CDLQD100TF-100DM-B
CADデータダウンロード
100
(M) ロッド先端おねじ
¥
70,840
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24073946
CDLQD100TF-75D-B
CADデータダウンロード
75
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
67,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください