曜日別特売

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD25

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24074113CDLQD25-15DCM-B-M9BL15
27,830
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074129CDLQD25-15DCM-B-M9BSDPC15
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074138CDLQD25-15DM-F15
20,680
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074147CDLQD25-25DCM-B-M9BSDPC25
31,790
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074156CDLQD25-25DCM-B-M9BWSDPC25
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074165CDLQD25-30D-B30
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074174CDLQD25-30DM-B-M9BL30
27,280
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074183CDLQD25-30DM-F-M9BL30
27,280
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074199CDLQD25-40DM-F-M9BWL40
28,050
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074208CDLQD25-50DC-B50
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
24074217CDLQD25-50DC-B-M9BWL50
28,770
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする