ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF80

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF80 SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24076369 CDLQF80-100DCM-B-M9BWLS 100
58,800
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076378 CDLQF80-30DM-F-M9BWSDPC 30
59,020
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076387 CDLQF80-35DCM-F 35
51,100
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076396 CDLQF80-40DCM-B-M9BWVZ 40
59,570
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076405 CDLQF80-40DCM-F-M9BWVZ 40
59,570
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076414 CDLQF80-50D-B-M9B
CADデータダウンロード
50
54,340
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076423 CDLQF80-50D-F-M9NWV
CADデータダウンロード
50
55,550
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076439 CDLQF80-50DM-B-A73 50
54,070
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
24076448 CDLQF80-50DM-B-M9BWZ
CADデータダウンロード
50
57,260
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする