曜日別特売
CDLQF80-50D-B-M9B ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF80 SMC 24076414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF80CDLQF80-50D-B-M9B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ストロークなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
50
注文コード
24076414
品番
CDLQF80-50D-B-M9B
参考基準価格(税別)¥54,340販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする