SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの 汎用管継手 SMCの 配管用ワンタッチ管継手 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F01 メスユニオン ねじの種類UNF ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F01 注文コード 24081917 形状メスユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類UNF 接続ねじ10-32UNF 材質(ねじ部)(A) 黄銅 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KQ2F01-32A1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24081917 KQ2F01-32A1 CADデータダウンロード ¥3,600 ¥3,198 ¥3,198 ¥3,518 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管用ワンタッチ管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラグ KQ2 Series SMC 税込¥109~ ¥99~ ニップル KQ2 Series SMC 税込¥153~ ¥139~ ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 税込¥351~ ¥319~ (7) 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥505~ ¥459~ 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥339~ ¥308~ アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥626~ ¥569~ エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥362~ ¥329~ エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥296~ ¥269~ (16) サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥439~ ¥399~ ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥307~ ¥279~ (2) ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥736~ ¥669~ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC 税込¥747~ ¥679~ ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥945~ ¥859~ チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 税込¥483~ ¥439~ (1) チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC 税込¥153~ ¥139~ デルタ KQ2D ミリサイズ SMC 税込¥449~ ¥408~ デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥483~ ¥439~ トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,428~ ¥1,298~ トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース汎用管継手配管用ワンタッチ管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります くい込み管継手・インサート管継手 フッ素樹脂継手 その他汎用管継手 配管用ワンタッチ管継手 SUSワンタッチ管継手 シェアする マイページ 最近見た商品