| 24278696 | ITV1030-332CS-X88 | (3) 電圧形DC0~10V | (S) ストレート型 3m | (-) Rc | (C) L形ブラケット | (2) 1/4 | (0) DC24+10%/-10% | (3) 0.5 | (3) スイッチ出力・PNP出力 | | ¥40,430 | ¥37,980 | ¥41,778(税込) |
| | |
| 24278705 | ITV1030-332CS3 | (3) 電圧形DC0~10V | (S) ストレート型 3m | (-) Rc | (C) L形ブラケット | (2) 1/4 | (0) DC24+10%/-10% | (3) 0.5 | (3) スイッチ出力・PNP出力 | | ¥35,860 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| | |
| 24278714 | ITV1030-332L | (3) 電圧形DC0~10V | (L) ライトアングル型3m | (-) Rc | (-) ブラケットなし | (2) 1/4 | (0) DC24+10%/-10% | (3) 0.5 | (3) スイッチ出力・PNP出力 | | ¥35,530 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| | |