電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNM2B

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LDNM2B SMC

ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(D) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24306705 LEYG25LDNM2B-200
CADデータダウンロード
73,430
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする