電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAA

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDAA SMC

リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) ガイドオプション(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24311054 LEYG25MDAA-100B-RA
CADデータダウンロード
100 (-) コントローラなし
122,710
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24311063 LEYG25MDAA-150-R56P1D
CADデータダウンロード
150 (6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,620
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24311079 LEYG25MDAA-200W-R56N1
CADデータダウンロード
200 (6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
146,300
139,800
153,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24311088 LEYG25MDAA-50B-R56P1
CADデータダウンロード
50 (6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,340
129,800
142,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする