SMC SMCの メカニカル部品 SMCの 産業用ロボット SMCの 電動アクチュエータ 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNYB 転造ボールねじ 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNYB 注文コード 24312488 ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LEYG25MNYB-300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24312488 LEYG25MNYB-300 CADデータダウンロード ¥74,470 ¥65,980 ¥65,980 ¥72,578 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動アクチュエータ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK MATCH NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥226,599~ ¥205,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥432,299~ ¥392,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥35,969~ ¥32,699~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥103,289~ ¥93,899~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥145,199~ ¥131,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥58,629~ ¥53,299~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥123,199 ¥111,999 NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥207,899~ ¥188,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥254,099 ¥230,999 バスケットへ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥32,669~ ¥29,699~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥578,599~ ¥525,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥115,499~ ¥104,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥336,599~ ¥305,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥140,799~ ¥127,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥185,899~ ¥168,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥189,199~ ¥171,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥294,799~ ¥267,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥271,699~ ¥246,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥366,299~ ¥332,999~ NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥67,209~ ¥61,099~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品産業用ロボット電動アクチュエータロッドタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります ロッドタイプ スライダータイプ テーブルタイプ 電動グリッパ リニアサーボタイプ ロータリータイプ 防塵・防滴対応タイプ シェアする マイページ 最近見た商品