電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNZB

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MNZB SMC

リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し ガイドオプション(F) グリース保持機構付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24312533 LEYG25MNZB-200F
CADデータダウンロード
200
68,860
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24312549 LEYG25MNZB-50F
CADデータダウンロード
50
57,370
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする