電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NXS

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NXS SMC

駆動方式ベルト モータ種類(NX) 取付形状X サイズ25 モータ配置(-) 上折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24325298 LEFB25NXS-1000C
CADデータダウンロード
1000
91,410
82,980
91,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24325307 LEFB25NXS-300
CADデータダウンロード
300
64,850
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする