電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-500C

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-500C SMC

ストローク(mm)500 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ25 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24327513 LEFB25T-500C
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし
73,040
66,980
73,678 (税込)
11日以内出荷

返品不可
24327529 LEFB25T-500C-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする