電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-650
ストローク(mm)650
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ25
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
モータオプション(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具(-) なし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
内容量1個