電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UNZS

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25UNZS SMC

駆動方式ベルト モータ種類(NZ) 取付形状Z サイズ25 モータ配置(U) 下折返し オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24328588 LEFB25UNZS-300C
CADデータダウンロード
300
79,480
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24328597 LEFB25UNZS-500C
CADデータダウンロード
500
82,890
75,980
83,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24328606 LEFB25UNZS-800C
CADデータダウンロード
800
88,000
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする