電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32US3S
駆動方式ベルト
モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
サイズ32
モータ配置(U) 下折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,300 / 税込 ¥ 3,630 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,300 / 税込 ¥ 3,630 |